ドリテック
ドリテックの キッチン/調理家電
ドリテックの ケトル/ポット
ドリテックの 電気ケトル
ガラスケトル「エルダー」
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13498846
品番
PO-161BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
水量や中の様子がひと目でわかるガラス製
お湯に匂いがつきにくいガラス製※メーカー比
取り外し可能な洗えるフィルター付
湯沸かし中はLEDが点灯
安心の空焚き防止機能付
ワンタッチでふたが開きます
材質
本体:耐熱ガラス、ポリプロピレン、ステンレス/給電スタンド:ポリプロピレン
色
ブラック
電源
AC100V 550/60Hz 共有
定格消費電力(W)
900
機能
空焚き防止機能
最大容量(L)
1
コード長さ(cm)
120