![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07527807/ | 2026/10/28 00:01:48 |
![]() | TOSO 【オーダー】防炎・防虫・耐寒性能付き TC-1130 高機能ビニールカーテン 厚さ0.3mm(Sカン付き) |
|
|
| 特長: | 食品工場、倉庫、飲食店、市場、園芸店、冷蔵倉庫、寒冷地などの間仕切りや風よけ・冷暖房効果アップを目的としてお使いいただけます。 |
|---|---|
| 仕様: | 【伸び率】タテ:18、ヨコ:26 |
| 材質: | 樹脂:塩化ビニール |
| 幅(mm): | 600~7950 |
| 厚さ(mm): | 0.3 |
| 高さ(mm): | 500~5000 |
| 混率(%): | 基布(糸):ポリエステル100 |
| 引張強度: | タテ(kgf/3cm):20、タテ(N/3cm):196、ヨコ(kgf/3cm):20、ヨコ(N/3cm):196 |
| 質量(g/m<sup>2</sup>): | 400 |
| 引裂強度(N): | タテ:186、ヨコ:186 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 関連資料: | (0.13MB) |
| 引裂強度: | タテ(kgf):19、ヨコ(kgf):19 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


(0.13MB)