現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07527809/2026/10/16 05:31:47
TC-1047 【オーダー】防炎・耐候性能付き TC-1047 高機能ビニールカーテン  厚さ0.47mm(Sカン付き) TOSO 13571270
TOSO
【オーダー】防炎・耐候性能付き TC-1047 高機能ビニールカーテン 厚さ0.47mm(Sカン付き)
注文コード13571270
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥22,980~
特長:工場、倉庫、飲食店、公共施設等幅広いシーンでお使いいただけます。
仕様:【伸び率】タテ:19%、ウヨコ:27%
材質:樹脂:塩化ビニール
幅(mm):600~7950
厚さ(mm):0.47
高さ(mm):500~5000
混率(%):基布(糸):ポリエステル100
引張強度:タテ(kgf/3cm):61、タテ(N/3cm):598、ヨコ(kgf/3cm):50、ヨコ(N/3cm):490
質量(g/m<sup>2</sup>):360
引裂強度(N):タテ:400、ヨコ:441
RoHS指令(10物質対応):対応
関連資料:(0.13MB)
引裂強度:タテ(kgf):41、ヨコ(kgf):45
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)