現場を支えるネットストア モノタロウ

- 【オーダー】 ハトメ式ビニールカーテン 糸入り防炎耐寒透明カーテン 0.5mm厚 ノーブランド 13597328
※使用例
注文コード 13597328
品番 -
内容量 1枚
参考基準価格(税別) オープン
¥7,013〜
特長:
用途:
注意:
幅(mm):
厚さ(mm):
高さ(mm):
タイプ:
サービス分類:
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません