|
|
| https://www.monotaro.com/g/07528232/ | 2026/05/21 03:23:47 |
※使用例
|
ノーブランド
【オーダー】 ハトメ式ビニールカーテン 糸入り防虫防炎カーテン 0.3mm厚 |
|
|
| 特長: | 糸目2cm角の糸入り生地の為、高い強度を持っています。 |
|---|---|
| 用途: | 既存ビニールカーテンの交換、また空間の仕切りとしてご使用できます。 |
| 注意: |
※シート寸法高さ(H)は開口寸法高(mm)-70mm、シート寸法幅(W)は開口寸法幅(mm)×1.05にてご注文ください。 ※軟質塩化ビニールの特性上、収縮があり寸法誤差がでます。 ※粉を振っての加工により、カーテンに粉が付着しております。 ※マジックテープの対面用、Sカンは含まれておりません。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 ※個人宅不可 |
| 幅(mm): | 100〜10140 |
| 厚さ(mm): | 0.3 |
| 高さ(mm): | 100〜5000 |
| タイプ: | 糸入り防虫防炎 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | 無料 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |