現場を支えるネットストア モノタロウ

- 【オーダー】 ハトメ式ビニールカーテン 糸入り防虫防炎カーテン 0.55mm厚 ノーブランド 13597371
※使用例
注文コード 13597371
品番 -
内容量 1枚
参考基準価格(税別) オープン
¥13,040〜
特長:
用途:
注意:
幅(mm):
厚さ(mm):
高さ(mm):
タイプ:
サービス分類:
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)無料
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません