シリコセン(R)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 13613297 品番 T-24
参考基準価格(税別)¥5,220 販売価格(税込) ¥5,731
販売価格(税別)
5,210

耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。
綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。
耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。
疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。
通気量30〜120mL/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。

用途50mL三角フラスコ用 仕様滅菌済※1 材質シリコンゴム 寸法L1(mm)21 寸法D1(mm)24 寸法D2(mm)20 寸法L2(mm)31 アズワン品番6-343-47
注意
※適合フラスコの容量はあくまでも目安です。サイズをご確認の上、ご注文ください。
※1 滅菌方法:オートクレーブ滅菌

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする