Grippazグリッパーズロング 厚手308BKブラック

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 13619071 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

魚のウロコ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現しました。
通常の薄手ニトリルゴム手袋1.5倍以上の強度を実現しました。
工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減します。
油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上します。

材質ニトリルゴム 厚さ(mm)袖部/0.18(±0.03、掌部/0.20(±0.03、指先部/0.22(±0.03 全長(mm)295(±5 ブラック サイズXL 入数(枚)50 手の平幅(cm)11.5(±0.5) アズワン品番66-0023-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする