帯電防止ディスポコート C319シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード13631576 品番C319-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

個包装されている帯電防止性のディスポコートです。

材質PP不織布 サイズS 胸囲(cm)122 肩幅(cm)53 袖丈(cm)55 ポケット数胸ポケット×1個、サイドポケット×2個 全長(cm)89 表面抵抗値(Ω)<1.0×10^10 アズワン品番4-6565-01 生地性能帯電防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする