極小シリコン栓

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 13642189 品番 K-02
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709
仕様滅菌済 材質シリコンゴム 高さ(mm)15 下径(Φmm)10 上径(Φmm)14 アズワン品番1-9662-30
注意
※滅菌方法:オートクレーブ滅菌

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする