現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07529735/2026/10/06 10:54:14
- 【オーダー】 ハトメ式ビニールカーテン 防炎カーテン 0.5mm厚 ノーブランド 13653538
※使用例
ノーブランド
【オーダー】 ハトメ式ビニールカーテン 防炎カーテン 0.5mm厚
注文コード13653538
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥9,053~
特長:優れた防炎性能を持っています。
用途:既存ビニールカーテンの交換、また空間の仕切りとしてご使用できます。
注意:※シート寸法高さ(H)は開口寸法高(mm)-70mm、シート寸法幅(W)は開口寸法幅(mm)×1.05にてご注文ください。
※軟質塩化ビニールの特性上、収縮があり寸法誤差がでます。
※粉を振っての加工により、カーテンに粉が付着しております。
※マジックテープの対面用、Sカンは含まれておりません。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※個人宅不可
幅(mm):100~9000
厚さ(mm):0.5
高さ(mm):100~5000
タイプ:防炎
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)