現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07529938/2026/11/06 15:59:47
- 【オーダー】フォーアクセスすのこ 特注寸法対応 矢崎化工 13656706
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
矢崎化工
【オーダー】フォーアクセスすのこ 特注寸法対応
注文コード13656706
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥78,980~
特長:■アーチ状の天板が水はけをスムーズに!矢崎化工のフォーアクセスすのこ。
ボード天板はアーチ状になっており、水がたまりにくくなっています。
■アジャスターが減って設置の手間が軽減
天板の厚みを上げたことにより、強度UPし、補強板の間隔が広くなり、アジャスターの本数が減らせます。
■セミオーダーできます
洗い場の広さ・形状・段差など、設置する場所の状況に応じてオーダー可能です。間口はフリー、奥行は25mmピッチのオーダーになります。
■抗菌・防カビ剤入り
■すのこ高さ調整可能
最低53mm、最高225mmまで高さ調整できます。
注意:※寸法により2分割、3分割となりますので詳細表をご確認ください。
※施工取付費は含まれておりません。
※幅狭の板と幅広の板を組み合わせるため、奥行は25mmピッチのオーダーになります。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
材質:天板:ポリスチレン(抗菌・防カビ剤入)、補強板:アルミ、アジャスター:樹脂・エラストマ-
色:クリームグレー(CGR)/アイボリー(IVO)
高さH(mm):53~225
奥行D(mm):700~1800
アジャスター調整範囲(mm):53~75mmの時:+10、76~225mmの時:+25
間口W(mm):700~1260
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)