現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07529953/2026/10/11 10:19:11
- 【オーダー】パーフェクトシルキー ノンビス ポール操作 遮熱 タチカワブラインド 13658280
タチカワブラインド
【オーダー】パーフェクトシルキー ノンビス ポール操作 遮熱
注文コード13658280
品番-
内容量1セット
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥15,980~
特長:遮熱40色展開。
ネジを使わず、両サイドにつっぱる力で取り付ける「ノンビス」。浴室や賃貸住宅などネジで取り付けできない窓、工具なしで取り付けたいときに便利!
両サイドにテンション(張力)をかけることで、ネジを使わず簡単に取り付けができます。
遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。
昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。
スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です!
耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。
【ポール操作】スラットの角度調整はチルトポールで、製品の昇降はコードで行います。
用途:【操作方法】
スラットの角度調整はチルトポールを回して行います。
製品の昇降はコードで行います。コードを引いた分だけ製品が上がり、少し引いて手を放すとゆっくり自動的に降ります。
安心で便利なRDS「減速降下機能」を搭載!
注意:※中空樹脂を使用した窓枠への取付けはおやめください。テンションが強く掛かるため、取り付け面の樹脂枠などが破損する場合があります。
※凹凸のある壁や、布壁、土壁、砂壁やベニヤなどのザラザラした面、またはフッ素コーティングが施してある取り付け面の場合には、製品を取り付けられませんのでご注意ください。
関連資料:特長(1.19MB) 取り付け方法(0.59MB) 色見本(0.48MB)
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)