現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07531803/2026/08/28 20:02:21
SD-TT 【オーダー】のれん式ビニールカーテン フラット帯電防止透明 (2mm厚・3mm厚) 200W ビニプロ 13754557
使用例
ビニプロ
【オーダー】のれん式ビニールカーテン フラット帯電防止透明 (2mm厚・3mm厚) 200W
出荷目安:11日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
11日出荷とは
注文コード13754557
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥21,814~
特長:サイズオーダー可能な、フラットタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
用途:ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。
注意:※シートには伸縮性があり、温度・経年劣化によって3%前後縮む場合があります。
※シートは開口寸法より100mmほど長くご注文いただき、現場でシートを吊るした後に、地面に擦る程度でカットして利用ください。
※幅寸法によって最後のシート1枚は調整が必要です。シート一部を重ねてシートを掛けるか、いったんシートをハンガーから外し、ハンガーとシートをずらして調整してからシートを掛けてください。
※下地に下穴を先に開けますと、穴の位置がずれることがありますのでご注意ください。
※フレームは壁面(側面)および天井部にも取り付け可能です。
※固定用のビスは含まれておりません。取り付け面の材質に合うビス等をご用意ください。
※仕様は改良の為、予告なしに変更する場合があります。
※サイズオーダーは1cm単位でご指定ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
仕様:ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済
材質:ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス)
厚さ(mm):2/3
:透明
高さ(mm):1000~5000
質量(kg/m):0.5(2mm・200W)、0.8(2mm・300W)、0.8(3mm・200W)、1.2(3mm・300W)、1.3kg(フレーム)、0.2kg(200W ハンガー)、0.3kg(300W ハンガー)
横幅(mm):900~8000
設置場所:屋内推奨
入数:1式(ハンガー組込シート、フレーム)
特性:帯電防止
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)