その他【特定原材料(8品目)】小麦【特定原材料に準ずるもの(20品目)】牛肉・大豆・豚肉・りんご
原材料食用混合油(牛脂、豚脂、パーム油)(国内製造)、小麦粉、カレー粉、砂糖、食塩、コーンスターチ、チャツネ、ビーフエキス、牛脂、コーンフラワー、香辛野菜、トマトペースト、香辛料、ソース末、ココナッツペースト、しょうゆ末/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、乳化剤、酸味料、香辛料抽出物、香料、(一部に小麦・牛肉・大豆・豚肉・りんごを含む)
栄養成分1皿(20g)当たり、エネルギー:102kcal、たんぱく質:1.5g、脂質:6.6g、炭水化物:9.1g、食塩相当量:2.0g(推定値)