※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IDFA6E-20-FT 冷凍式エアドライヤ EU向仕様 IDFA□ Series SMC 13841436 IDFA6E-20-FT 冷凍式エアドライヤ EU向仕様 IDFA□ Series SMC 13841436

冷凍式エアドライヤ EU向仕様 IDFA□ Series

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)単相 AC200(50Hz) 単相 AC200/220(60Hz) サイズ6E 注文コード13841436 品番IDFA6E-20-FT
参考基準価格(税別)¥372,900 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は電圧・サイズなど688種類から選べます 他の種類を見る

EU向け/低GWP冷媒対応/使用冷媒R1234yf(HFO)

オプション運転、異常信号取出用端子台付 質量(kg)23 サイズ6E 電圧(V)単相 AC200(50Hz) 単相 AC200/220(60Hz) 適合規格CE/UKCAマーキング 使用流体圧縮空気 使用冷媒R1234yf(HFO) 相対湿度85%以下 周囲温度(℃)2〜40(相対湿度 85%以下) 入口空気温度(℃)5〜50 配管接続口径Rc3/4 最高周囲温度(℃)40 RoHS指令(10物質対応)対応 コンデンサの種類空冷式 入口空気圧力(MPa)0.15〜1.0 冷媒封入量(kg)0.23 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)270×455×498
関連資料:カタログ(7.51MB) 取扱説明書:(3.21MB)
注意
※空輸不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする