商品状態※理由あり(未使用・未開封)
寸法D(Φmm)30
寸法H(mm)六角27
寸法L(mm)(62)28
寸法T(mm)R1/2
適合流体水(熱水)
最高使用圧力(MPa)2.0
材質(本体)真ちゅう
用途樹脂成型など熱水用途に最適
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
使用温度範囲(℃)-20〜+180
バルブ構造バルブ付き(ソケットバルブ付き)
材質(シール)ふっ素ゴム
本体形状プラグ
耐圧力(MPa)3.0
取付形状・サイズR1/2(おねじ)