スチール製固定脚 KG型支持脚

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番858-4138 注文コード13858681 品番KG-4055【ワケあり】
在庫数量:残り14点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別) アウトレット
¥6,3985,198
この商品はトラスコ品番など53種類から選べます 他の種類を見る

ローラコンベヤ用のスチール脚です。軽荷重および中荷重用です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途フリーローラコンベヤ用固定脚 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番858-4138 材質スチール製/メッキ 質量(kg)4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする