ブラウス(長袖)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト サイズ15号 混率(%)ポリエステル85、綿15 注文コード13912888 品番SB7502
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は色・サイズ・混率など62種類から選べます 他の種類を見る

ジャケットを脱いでも透けにくいブラウス。

仕様透け防止素材、おうち洗濯可能 ホワイト サイズ15号 混率(%)ポリエステル85、綿15 肩幅(cm)42 袖丈(cm)59 着丈(cm)65 バスト(cm)106 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする