スライドレール 3506G 3506G-14

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13969071 品番3506G-14
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

・3/4スライドの2段引のスライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。

B203.2 F311.1 C304.8 E200 G323.8 移動距離(mm)279 質量(kg/ペア)0.68 耐荷重(N/ペア)363 レール長さ(mm)356

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする