スライドレール 3522G 3522G-26

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13969798 品番3522G-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,900

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。

A314.3 B504.8 D628.6 C615.9 移動距離(mm)678.6 質量(kg/ペア)2.67 耐荷重(N/ペア)333 レール長さ(mm)660

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13969798 3522G-26 37895593 3522G-26 スライドレール 3522G LAMP(スガツネ工業) スライドレール 3522G LAMP(スガツネ工業) 1本 3,598 税込3,958 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする