ステンレス鋼製ハンドル H-42-B型 H-42-B-9

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13970279 品番H-42-B-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥790

・座金 H-42-Z型が付属しています。・取り付けの際は、必ず付属のワッシャをご使用ください。

dM4 B6 L46 質量(g)15 CR3 H28.5 H122 P40 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合座金H-42-A-6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13970279 H-42-B-9 09366515 H-42-B-9 ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業) 1個 1,098 税込1,208 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする