埋込取手 HH-JS型 ねじ取付 HH-JS70-IV

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13976929 品番HH-JS70-IV
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

・ワンタッチ取付仕様(HH-JW型)と同じデザインです。

アイボリー H319 D110.5 H217 D23 H138 P58 H425 W170 D39 材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC) W243 W348 適合板厚0.5〜3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする