ステンレス鋼製回転取手 HR-RS型 HR-110RS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13977200 品番HR-110RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,350

・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。

H38 質量(g)55 L1110 L264 D42 P94 仕上サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重N(kgf)10 耐荷重(N)98

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13977200 HR-110RS 09367653 HR-110RS ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ工業) 1個 1,298 税込1,428 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする