ステンレス鋼製 埋込取手 HH型 HH-FB-1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13977297 品番HH-FB-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,910

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。

質量(g)170 タイプM4ボルト L1138 L296 H321 L395 L499 H262 H188 H435 仕上ヘアライン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)110 寸法P3(mm)140 寸法P4(mm)115 寸法H5(mm)64 寸法P265

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13977297 HH-FB-1 07180941 HH-FB-1 ステンレス鋼製 埋込取手 LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製 埋込取手 LAMP(スガツネ工業) 1個 1,798 税込1,978 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする