HDMI搭載スクウェア型 マルチインターフェース液晶モニター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14071497 品番SN17TS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

HDMI搭載スクウェア型マルチインターフェース液晶モニター・高解像度・高輝度・広視野角・高コントラスト液晶パネル・3Dコムフィルター採用・ダウンスキャン表示機能・2画面表示、PinP表示、日本語メニュー対応

解像度1280×1024 仕様VESA(FPMPMI):100×100mm セット内容ACアダプタ/VGAケーブル/音声ケーブル(ミニピン)/取扱説明書 質量(kg)約3.1 規格SXGA (Super-XGA) 適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS 角度(°)チルト角:95(上方向90/下方向5) 本体寸法(mm)374×395×240(スタンド含む) 表面処理ノングレア 接続方式HDMI(HDCP非対応)、ビデオ(BNC)、VGA(D-Sub 15P) 保存温度(℃)-20〜60 最大消費電力(W)≦25(待機時1以下) コントラスト比1000:1 保証期間ご購入日より1年間 視野角上80°/下80°/左80°/右80°(Typical) 走査周波数(水平)15.625〜80.0 走査周波数(垂直)56〜75Hz 応答速度5 スピーカー1W×2(ステレオ) 入力電源AC100V50/60Hz 動作温度(℃)0〜50 音声入力3.5Φステレオミニ/RCA(赤白) アスペクト比5:4 映像出力ビデオ(BNC):パススルー モニターサイズ17型 VESA対応対応 輝度(cd/m2)250 角度調節
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする