・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)
・以前より使用をしていた同製品が、経年の動作、摩耗によりエアー漏れが 発生した為、交換目的で購入。 動作も問題なく、手軽に購入できた事に満足しています。・シリンダー全般に価格がもう少し安ければ嬉しいです。