![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07542046/ | 2026/08/25 07:47:30 |
![]() | ロンシール工業 【オーダー】ロンステップME FZKタイプ(けこみ一体型)エンボス防滑タイプ(トリコタイプ) |
|
|
| 特長: | 段鼻、踏み面シート、けこみシートを一体化した防滑性階段用床材です。 踏み面シートと段鼻を色分けし、更に段鼻のラインが高い視認性を実現。 独自のエンボス設計による高い防滑性と安全性を重視したデザインで、よりスタイリッシュな歩行空間づくりに。 ※段鼻裏R部用接着剤(製品同送)同送数 各幅×枚数の長さ9mにつき1本 |
|---|---|
| 用途: | 集合住宅などの共有階段など |
| 注意: | ※平鋼板下地の場合は、十分な防錆処理をしてください。 ※段鼻部出隅角の下地は、直線がでるように調整し、表面は平滑に仕上げてください。 ※チョークリールを使用する場合は白色をお使いください。 ※ロンステップMEとロンマットMEの対応色は、色調差が目立つ場合があります。 ※ロンステップMEエンボス防滑タイプとロンマットMEは、エンボスのピッチが異なりますので柄合わせはできませんのでご注意ください。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 仕様: | 段鼻R:4R |
| 厚さ(mm): | 段鼻凸部:2.4 |
| 奥行(mm): | 580 |
| グリーン購入法: | 適合 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

