※サンプル画像

汚水用水中渦巻きポンプ (バンクスシリーズ) PSF型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)三相200 吐出口径(Φmm)50 周波数(Hz)60 注文コード14173936 品番TOK2-50PSF21.5
参考基準価格(税別)¥302,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は電圧・吐出口径・周波数など116種類から選べます 他の種類を見る

軽くて強い樹脂製ポンプを実現。
特性の優れたクローズ形羽根車を装備し、このクラスの中では、高い揚程が得られます。

用途
各種水処理プラントの消泡・排水用。
各種産業における汚水の排水用。
雨水・湧水の排水用。
吐出口径(Φmm)50 出力(kW)1.5 電圧(V)三相200 周波数(Hz)60 使用液汚水・浄化槽処理水・溜水 全揚程(m)19.5 吐出量(m3/min)0.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする