SL01-60 自動グリース・オイル給油機シマルーベ 汎用グリス入り ザーレン 14194559 SL01-60 自動グリース・オイル給油機シマルーベ 汎用グリス入り ザーレン 14194559 SL01-60 自動グリース・オイル給油機シマルーベ 汎用グリス入り ザーレン 14194559 SL01-60 自動グリース・オイル給油機シマルーベ 汎用グリス入り ザーレン 14194559

自動グリース・オイル給油機シマルーベ 汎用グリス入り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14194559 品番SL01-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,150
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

水中での使用も可能な汎用グリス入自動給油機です。
給油期間(1〜12ヵ月)を1ヵ月単位で自由に設定することができます。
環境配慮設計(リサイクル容器使用)です。
360°取り付け方向に制限はありません。
最大50cmまで配管(Φ8)設置可能です。(分配不可)

用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。 付属品汎用グリス(NLGI#2) トラスコ品番396-0820 幅(mm)Φ52 高さ(mm)76 容量(g)【グリス】60 給油方式1〜12ヶ月 容量(cc)【グリス】60 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 グリス吐出期間1〜12ヶ月
注意
※遠隔設置は、配管部品を含めて50cmまでです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする