ゼノア
ゼノアの バッテリー・充電器
ゼノアの バッテリー
バッテリー刈払機(36V) バッテリー・充電器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14207439
品番
BLI200ZR
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
用途
ハスクバーナのバッテリーシリーズ用。
トラスコ品番
138-2155
長さ(mm)
130
幅(mm)
100
高さ(mm)
115
種類
バッテリー
電圧(V)
36
充電時間
50分
バッテリー容量(Ah)
5.2