4X60(ゼン グリーンステン(+)ナベコ 大阪魂 14316727 4X60(ゼン グリーンステン(+)ナベコ 大阪魂 14316727 4X60(ゼン グリーンステン(+)ナベコ 大阪魂 14316727

グリーンステン(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 長さ(mm)60 注文コード14316727 品番4X60(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,716
販売価格(税別)
6,105
この商品は長さ・内容量など148種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)60 十字穴番号2 呼び径4 寸法d(mm)4.15 山数(25.4mmに付き)16 寸法Q(mm)2.13 寸法m(mm)4.3 寸法dk(mm)8.3 寸法k+f(mm)2.5 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする