大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
ジオメットステン(+)ナベコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
ねじの呼び
M5
注文コード
14320175
品番
5X80(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,064
販売価格(税別)
¥
10,967
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
80
ねじの種類
全ねじ
表面処理
ジオメットステン
頭部形状
なべ
穴の形状
(+)
ねじの呼び
M5