画像準備中

ジオメットステン(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) ねじの呼びM10 注文コード14320446 品番10X60(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,813
販売価格(税別)
16,194
この商品はねじの呼び・内容量など160種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)60 ねじの種類全ねじ 表面処理ジオメットステン 頭部形状なべ 穴の形状(+) ねじの呼びM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする