![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07542492/ | 2026/10/06 10:27:30 |
![]() | ロンシール工業 【オーダー】ロンマットME ジャスパー |
|
|
| 特長: | 共用スペースや集合住宅の開放廊下などに適した防滑性ビニル床シートです。 表面エンボスによる、優れた防滑性。 歩行安全性とともに、デザイン性を追求し、軟質ビニール樹脂がもつ弾力性と独特のエンボスにより歩行音を軽減します。 |
|---|---|
| 用途: | 集団住宅、開放廊下、ベランダ、階段、 エントランスホールなど |
| 注意: | ※プールサイドでの使用は避けて下さい。変色の原因となります。 ※製造上の理由で、柄合わせは出来ません。 ※柄によりロールに方向性がありますので、同一方向で施工して下さい。 ※一般的に、汚れは時間と共に落ちにくくなりますので、 出来るだけ早いうちに落として下さい。汚れの 堆積が進むと強い変色の原因になりますので、注意して下さい。 ※水溜りがあると太陽光がシートの劣化を早めます。下地に凸凹が無いようにし、十分な水勾配をとって水溜りが出来ないようにして下さい。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 厚さ(mm): | 2.5 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥800/税込¥880 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

