4.5X40 3W-ZEC(+)Aマルサラ 大阪魂 14374258 4.5X40 3W-ZEC(+)Aマルサラ 大阪魂 14374258 4.5X40 3W-ZEC(+)Aマルサラ 大阪魂 14374258

3W-ZEC(+)Aマルサラ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 14374258 品番 4.5X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,466
販売価格(税別)
7,696
長さ(mm)40 十字穴番号2 呼び径4.5 寸法d(mm)4.65 山数(25.4mmに付き)14 寸法Q(mm)2.93 寸法m(mm)5.1 寸法dk(mm)9 寸法k+f(mm)3.55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする