4.5X12 ホワイト(+)Aトラス(クローム 大阪魂 14378345 4.5X12 ホワイト(+)Aトラス(クローム 大阪魂 14378345 4.5X12 ホワイト(+)Aトラス(クローム 大阪魂 14378345

ホワイト(+)Aトラス(クローム

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 14378345 品番 4.5X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,630
販売価格(税別)
16,027
長さ(mm)12 十字穴番号2 呼び径4.5 寸法d(mm)4.65 山数(25.4mmに付き)14 寸法Q(mm)2.53 寸法k(mm)2.8 寸法m(mm)4.7 寸法dk(mm)10.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする