![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07546740/ | 2026/10/06 21:15:11 |
![]() | ロンシール工業 【オーダー】ロンステップME FZタイプ(踏み面型)エンボス防滑タイプ |
|
|
| 特長: | 安全性を重視したデザインの防滑性階段用床材です。 踏み面シートと段鼻を色分けし、更に段鼻のラインが;高い視認性を実現。 独自のエンボ;ス設計による高い防滑性とすぐ;れた耐摩耗性が特徴です。 軟質ビ;ニル樹脂素材と独自のエンボ;ス形状が;床衝撃音を抑制します。 ※段鼻裏R部用接着剤(製品同送)同送数 各幅×枚数の長さ9mにつき1本 |
|---|---|
| 用途: | 集合住宅など共有階段 |
| 注意: | ※コンクリート階段で、けこみシートを施工しない場合は段鼻コンクリート部分に、SPプライマーを塗布してください。 ※平鋼板下地の場合は、十分な防錆処理をしてください。 ※段鼻部出隅角の下地は、直線がでるように調整し、表面は平滑に仕上げてください。 ※チョークリールを使用する場合は白色をお使いください。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 仕様: | 段鼻R:4R |
| 厚さ(mm): | 段鼻凸部:2.4 |
| 奥行(mm): | 300 |
| グリーン購入法: | 適合 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

