ラゲッジバッグセット スペシャルエディション ブラック ND0-3446-30

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14515475 品番ND0-3446-30
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:ND0-3446-30
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。トランクスペースの限られたロードスターを最大限活かしつつキレイに収納できる高級感あふれるバッグ。
販売備考:表地に本革を使用したトランクルーム用ラゲッジバッグ3点セット。RFに装着する際は純正パンク修理キットのトレイを取り外す必要があります。表地:本革,裏地:ポリエステル(150D)
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE
タイプ:ラゲッジバッグセット
色[カラー]:ブラック/オレンジステッチ
重量[キログラム]:7.701
材質[素材]:表地:本革,裏地:ポリエステル(150D)
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量[数量]:3個セット
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

材質表地:本革,裏地:ポリエステル(150D) 質量(kg)7.701 ブラック/オレンジステッチ 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプラゲッジバッグセット 内容3個セット 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする