※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
ひょう量(kg)2000
目量(kg)1
注文コード14529405
品番SDBK-20L-K+DISPLAYSTAND(メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
この商品はひょう量・目量・内容量など136種類から選べます
他の種類を見る
Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)
丈夫なパレットなどを載せて、通常の台はかりとして使用可能。持ち運びができるため、計量場所が広がります。
選べる4種のラインナップ:スチール、アルミ(M・Lサイズ)、ステンレスタイプ
自重14kg〜! コンパクトだから、移動&収納が便利!(一般的な台はかり:約300kg)