|
|
| https://www.monotaro.com/g/07550104/ | 2026/05/19 15:08:04 |
|
テラモト
【オーダー】オーダーサイズマット 制電クッションシートHG |
|
|
| 特長: | 優れた制電効果で静電気による製造ロスを削減し、作業効率を向上します。クッション性のある長尺タイプなので広範囲で疲労・底冷えを軽減 |
|---|---|
| 用途: | クッションマット、底冷え防止、長尺、ロール、作業現場などに |
| 注意: | ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 材質: | 塩化ビニール |
| 幅(mm): | 910(奥行) |
| 厚さ(mm): | 約7mm(表面層1mm) |
| 色: | 緑 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 関連資料: |
(2.62MB)
|
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥700 / 税込 ¥770 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥700 / 税込 ¥770 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥700 / 税込 ¥770 |
| 離島 | 数量1につき | ¥700 / 税込 ¥770 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |