現場を支えるネットストア モノタロウ

- 【オーダー】のれん式ビニールカーテン フラット超耐寒透明 (2mm厚・3mm厚) 200W ビニプロ 14577276
使用例
注文コード 14577276
品番 -
内容量 1枚
参考基準価格(税別) オープン
¥16,714〜
特長:
用途:
仕様:
注意:
セット内容:
材質:
厚さ(mm):
質量(kg):
色:
高さ(mm):
横幅(mm):
設置場所:
防炎性能試験番号:
特性:
サービス分類:
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません