※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 管接続口径G3/8 注文コード14579498 品番VP544-5DZ1-03F-X538【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥34,850 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別) アウトレット
¥31,88025,980
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など76種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 定格電圧(V)DC24 ねじの種類(F) G 管接続口径G3/8 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様セーフティリミットスイッチ種類および配線仕様:(-) G1/2(オムロン製) シリーズ(5) VP500 ポート数3 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする