Quiet Baffle 1861-1110

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14585229 品番1861-1110
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1861-1110
販売備考:オプションクワイエットバッフル 1ケ 指定マフラー以外には使用できません。 21904からの品番変更
タイプ:クワイエットバッフル
材質[素材]:スチール
ドラッグスペシャリティー品番:1861-1110
備考:オプションのクワイエットバッフルです。PRO PIPE【17559、17557、47561、47557】用。2本出しマフラーに使用する場合は2ケ必要です。
使用上の注意:一般公道使用不可

仕様●ドラッグスペシャリティー品番:1861-1110●バンス商品区分(HP掲載区分):オプション 適合プロパイプ用 材質スチール 備考オプションのクワイエットバッフルです。PRO PIPE【17559、17557、47561、47557】用。2本出しマフラーに使用する場合は2ケ必要です。 タイプクワイエットバッフル
注意
※一般公道使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする