メーカー名:バンスアンドハインズ メーカー品番:48429 販売備考:一般公道使用不可 適合情報: ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23 タイプ:スリップオン 色[カラー]:ブラック 音量[デシベル]:規制対応外 材質[素材]:スチール 仕上げ(表面処理):マットブラック塗装 付属品:マフラー取付用ハードウェア JMCA:×(一般公道使用不可) 規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音) 使用上の注意:一般公道使用不可 オプション:設定無し