※着用例

HG-119 HG アームカバー アトム 14677067 HG-119 HG アームカバー アトム 14677067 HG-119 HG アームカバー アトム 14677067

HG アームカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード14677067 品番HG-119
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,780

耐切創性・耐熱性に優れたケブラー(R)の腕カバー。
裂傷、やけどなどの事故を未然に防ぎます。
厚手で丈夫なショートタイプ。

サイズフリー 用途鉄鋼・溶接作業、金属・機械加工、廃棄物処理 幅(mm)(カフス)9.5 厚さ(mm)2.5 混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100 全長(cm)30 耐切創性EUカットレベル4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする