現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07550105/2026/08/28 20:52:30
- 【オーダー】オーダーサイズマット 平ゴムマット天然 テラモト 14693616
テラモト
【オーダー】オーダーサイズマット 平ゴムマット天然
出荷目安:11日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
11日出荷とは
注文コード14693616
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥7,998~
特長:防音効果にすぐれ、弾力性もあり床面を保護します。
用途:クッションマット、底冷え防止、長尺、ロール、作業現場などに
注意:※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
材質:天然ゴム
幅(mm):1000
:
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)