川村製紐
川村製紐の 輪ゴム・ゴムバンド
川村製紐の ゴムバンド
ネオンカラーゴム 15mm平
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14716585
品番
kw93017 Nイエロー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
元気いっぱいネオンカラーの平ゴムです。
金天馬ゴムパッチンと一緒に使用すると縫わずにバンドが出来上がります。
用途
ファイルバンド・お弁当バンド・アームバンドやシューズバンド用。
材質
ポリエステル/天然ゴム
幅(mm)
15
色
Nイエロー
長さ(cm)
80
注意
※端の糸ほつれはライターで軽く炙ると溶けて固まります(くれぐれも火傷等に注意して下さい)。