牛クレストジャンパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 14730348 品番 G37B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

国産なめし革使用しております。

材質国産牛表革 ブラック サイズ5L 胸囲(cm)1470 肩幅(cm)610 袖丈(cm)59 着丈(cm)840

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする