後
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 白衣ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
14753107
品番
FX72359-KS052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,400
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
工場内の暑さ対策に最適!高めのファン位置で、上からエプロンの着用可能。脱落防止ファンネット付。背中風気路でより涼しく快適に。セミオートマチックコイルファスナー。
仕様
ファスナー:【フロント】コイル
セット内容
RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット
色
ホワイト
サイズ
S
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
42
着丈(cm)
62
裾廻り(cm)
92
素材
ブロード(ポリエステル75%・綿25%)
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。